CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/02 Calza con asola 10÷20 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...20 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 1900 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003260
Artikelnummer
CNF805/02
Herstellernummer
805/02
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...20 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
1900 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1900 kN
Calza con asola 10÷20 mm. Questa tipologia di calzee vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.