Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF401 Riavvolgitore-misuratore

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - Zählwerk

  • Widerstandsmessbereich - nein

  • Max. messbare Leitungslänge - 9999 m

  • Kabeldurchmesser - 0.5...15 mm

  • Ausführung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003079

Artikelnummer

CNF401

Herstellernummer

401

Hersteller

CNF

Anzeige:

Zählwerk

Widerstandsmessbereich:

nein

Max. messbare Leitungslänge:

9999 m

Kabeldurchmesser:

0.5...15 mm

Ausführung:

mechanisch

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Messung Verzögerungszeit:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Handheld:

nein

Riavvolgitore-misuratore da banco per la misurazione di cavi dal Ø compreso tra 0,5 - 15 mm