CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/06/120 SONDA FIB.DI VETRO D.9 M 120 CON 651/06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - sonstige 
- Einsatzbereich - Unterflurkanal 
- Kopfform - sonstige 
- Länge - 120 m 
- Form - rund 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818005981
Artikelnummer
CNF159/09/06/120
Herstellernummer
159/09/06/120
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
120 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
250 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
Gehäuse


