CANALPLAST - CANZBFBE CAN.MEZZOTONDO 75X18X4S B.9010 - ZBFBE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588071717
Artikelnummer
CANZBFBE
Herstellernummer
ZBFBE
Hersteller
CAN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Canale Mezzotondo da pavimento. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). lunghezza: 2mt. Colore Bianco RAL9010


