CANALPLAST - CANZBF CAN.MEZZOTONDO 75X18X4S G - ZBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 4
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 M
EAN
8006588070161
Artikelnummer
CANZBF
Herstellernummer
ZBF
Hersteller
CAN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
CANALE MEZZOTONDO 75X18X4S G


