CANALPLAST - CANTRSMT BAT.TR2000 75X25 COL. MARMO TRAVERTINO - TRSMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe Oberteil - sonstige
Anzahl der Trennwände - 2
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588060247
Artikelnummer
CANTRSMT
Herstellernummer
TRSMT
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe Oberteil:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
2
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1010 mm²
Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza in PVC rigido autoestinguente con finitura Marmo Travertino.


