Startseite

CANALPLAST - CANTRSBE BAT.TR2000 75X25 B.9010 - TRSBE

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRSBE BAT.TR2000 75X25 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8006588060032

Artikelnummer

CANTRSBE

Herstellernummer

TRSBE

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schutzfolie:

ja

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Colore bianco RAL9010