Startseite

CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75X25 ARD - TRSA

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75X25 ARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - anthrazit

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8006588060025

Artikelnummer

CANTRSA

Herstellernummer

TRSA

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe Oberteil:

anthrazit

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

sonstige

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura ARDESIA