CANALPLAST - CANSMT120A CAN.SIMMETRICO 120X29 ARDESIA 4 SCOMPART - SMT120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Tiefe - 29 mm
Farbe Oberteil - anthrazit
Anzahl der Trennwände - 3
Länge - 2000 mm
Packung
18 M
EAN
8006588175033
Artikelnummer
CANSMT120A
Herstellernummer
SMT120A
Hersteller
CAN
Höhe:
120 mm
Tiefe:
29 mm
Farbe Oberteil:
anthrazit
Anzahl der Trennwände:
3
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1930 mm²
Canale a battiscopa e cornice 120x29 mm in PVC rigido autoestinguente colore ardesia 7021.


