CANALPLAST - CANMINI41IBEU ANGOLO INT.20X10 BIA 9010 - MINI41IBEU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
40 ST
EAN
8006588044285
Artikelnummer
CANMINI41IBEU
Herstellernummer
MINI41IBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Farbe:
weiß
Angolo interno per minicanale in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Colore bianco RAL9010


