CANALPLAST - CANMINI41EBEU ANGOLO EST.20X10 BIA 9010 - MINI41EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
8006588044254
Artikelnummer
CANMINI41EBEU
Herstellernummer
MINI41EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
ANGOLO ESTERNO MINICANALE 20X10 BIANCO


