Startseite

CANALPLAST - CANMA312 MINIC/ADES.12.5X12.5 - MA312

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANMA312 MINIC/ADES.12.5X12.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 12.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 160 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588041574

Artikelnummer

CANMA312

Herstellernummer

MA312

Hersteller

CAN

Breite:

12.5 mm

Höhe:

12.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).