Startseite

CANALPLAST - CANLDC205BEU CAN.DIN 200X50 B9010 - LDC205BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANLDC205BEU CAN.DIN 200X50 B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 12 M

EAN

8006588010860

Artikelnummer

CANLDC205BEU

Herstellernummer

LDC205BEU

Hersteller

CAN

Höhe:

50 mm

Breite:

200 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Anzahl der steckbaren Trennwände:

6