Startseite

CANALPLAST - CANLDC105BEU CAN.DIN 100X50 B9010 - LDC105BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANLDC105BEU CAN.DIN 100X50 B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.549 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588010839

Artikelnummer

CANLDC105BEU

Herstellernummer

LDC105BEU

Hersteller

CAN

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CANALE PORTACAVI CON COPERCHIO SMONTABILE CON ATTREZZO LINEADIN 100X50 BIANCO