CANALPLAST - CANGT9EBEU ANGOLO EST.60X60 B.9010 - GT9EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588038048
Artikelnummer
CANGT9EBEU
Herstellernummer
GT9EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Farbe:
weiß


