CANALPLAST - CANGT9ABEU TAPPO TERM.60X60 B.9010 - GT9ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
1 ST
EAN
8006588038079
Artikelnummer
CANGT9ABEU
Herstellernummer
GT9ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
TAPPO TERMINALE 60X60 BIANCO


