CANALPLAST - CANGT48EBEU ANGOLO EST.200X80 BI 9010 - GT48EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588034057
Artikelnummer
CANGT48EBEU
Herstellernummer
GT48EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT48EBEU - ANGOLO EST.200X80 BI 9010


