Startseite

CANALPLAST - CANGT37TG GIUNTO T 100X100 GR - GT37TG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT37TG GIUNTO T 100X100 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 8 ST

EAN

8006588037256

Artikelnummer

CANGT37TG

Herstellernummer

GT37TG

Hersteller

CAN

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

GIUNTO DERIVAZIONE A ''T'' 100X100 GRIGIO