CANALPLAST - CANGT33TBEU GIUNTO T 150X80 B 9010 - GT33TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
4 ST
EAN
8006588037430
Artikelnummer
CANGT33TBEU
Herstellernummer
GT33TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
GIUNTO DERIVAZIONE A ''T'' 150X80 BIANCO


