Startseite

CANALPLAST - CANGT32TBEU GIUNTO T 120X80 B 9010 - GT32TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT32TBEU GIUNTO T 120X80 B 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588037393

Artikelnummer

CANGT32TBEU

Herstellernummer

GT32TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

GIUNTO DERIVAZIONE A ''T'' 120X80 BIANCO