CANALPLAST - CANGT32EBEU ANGOLO EST.120X80 BI 9010 - GT32EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588034170
Artikelnummer
CANGT32EBEU
Herstellernummer
GT32EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
ANGOLO ESTERNO 120X80 BIANCO


