Startseite

CANALPLAST - CANGT30LG GIUNTO L 150X60 GR - GT30LG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT30LG GIUNTO  L  150X60 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588036181

Artikelnummer

CANGT30LG

Herstellernummer

GT30LG

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Farbe:

grau

GIUNTO DERIVAZIONE A ''L'' 150x60 GRIGIO