Startseite

CANALPLAST - CANGT30EG ANGOLO EST.150X60 GR - GT30EG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT30EG ANGOLO EST.150X60 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588033784

Artikelnummer

CANGT30EG

Herstellernummer

GT30EG

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

ANGOLO ESTERNO 150X60 GRIGIO