CANALPLAST - CANGT30EBEU ANGOLO EST.150X60 BI 9010 - GT30EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588034156
Artikelnummer
CANGT30EBEU
Herstellernummer
GT30EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
ANGOLO ESTERNO 150X60 BIANCO


