Startseite

CANALPLAST - CANGT28EBEU ANGOLO EST.120X40 BI 9010 - GT28EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT28EBEU ANGOLO EST.120X40 BI 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 120 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588034149

Artikelnummer

CANGT28EBEU

Herstellernummer

GT28EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

120 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

ANGOLO ESTERNO 120X40 BIANCO