Startseite

CANALPLAST - CANGT26EG ANGOLO EST.80X40 GR - GT26EG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT26EG ANGOLO EST.80X40 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588033722

Artikelnummer

CANGT26EG

Herstellernummer

GT26EG

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

ANGOLO ESTERNO 80X40 GRIGIO