Startseite

CANALPLAST - CANGT248TBEU GIU. T 40X20/30/40 B.9010 - GT248TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT248TBEU GIU. T 40X20/30/40 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588038260

Artikelnummer

CANGT248TBEU

Herstellernummer

GT248TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Derivazione a T per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248TBEU - GIU. T 40X20 30 40 B.9010