CANALPLAST - CANGT248EBEU ANG.ES.40X20/30/40 B.9010 - GT248EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8006588038239
Artikelnummer
CANGT248EBEU
Herstellernummer
GT248EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248EBEU - ANG.ES.40X20 30 40 B.9010


