CANALPLAST - CANGT248AG TAPPO 40X20/30/40 G - GT248AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8006588037706
Artikelnummer
CANGT248AG
Herstellernummer
GT248AG
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
TAPPO TERMINALE


