CANALPLAST - CANGT248ABEU TAPPO 40X20/30/40 B.9010 - GT248ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
1 ST
EAN
8006588038222
Artikelnummer
CANGT248ABEU
Herstellernummer
GT248ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248ABEU - TAPPO 40X20 30 40 B.9010


