Startseite

CANALPLAST - CANGT244AG TAPPO 60X20/30/40 G - GT244AG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT244AG TAPPO 60X20/30/40 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588037683

Artikelnummer

CANGT244AG

Herstellernummer

GT244AG

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT244AG - TAPPO 60X20 30 40 G