CANALPLAST - CANGT17EBEU ANGOL.EST.100X60 B.9010 - GT17EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8006588038109
Artikelnummer
CANGT17EBEU
Herstellernummer
GT17EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT17EBEU - ANGOL.EST.100X60 B.9010


