CANALPLAST - CANGT16EBEU ANGOLO EST.25X30 BIA 9010 - GT16EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8006588034118
Artikelnummer
CANGT16EBEU
Herstellernummer
GT16EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT16EBEU - ANGOLO EST.25X30 BIA 9010


