Startseite

CANALPLAST - CANGT16ABEU TAPPO TERM.25X30/20B9010 - GT16ABEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT16ABEU TAPPO TERM.25X30/20B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

Packung

  • 20 ST

EAN

8006588038284

Artikelnummer

CANGT16ABEU

Herstellernummer

GT16ABEU

Hersteller

CAN

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT16ABEU - TAPPO TERM.25X30 20B9010