CANALPLAST - CANGT100AG TAPPO 100X40/50/60/75/80/100G - GT100AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037973
Artikelnummer
CANGT100AG
Herstellernummer
GT100AG
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
TAPPO 100X40/50/60/75/80/100 GRIGIO


