CANALPLAST - CANGT100ABEU TAPPO 100X40/50/60/75/80/100B9010 - GT100ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8006588037997
Artikelnummer
CANGT100ABEU
Herstellernummer
GT100ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
TAPPO TERMINALE


