CANALPLAST - CANG6 CANALE G 80X60 CG - G6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.549 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006588030318
Artikelnummer
CANG6
Herstellernummer
G6
Hersteller
CAN
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi chiuso. Barre: 2m. Canale con guide integrate sul fondo. Colore: Grigio.


