CANALPLAST - CANG5 CANALE G 40X60 CG - G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.428 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006588030301
Artikelnummer
CANG5
Herstellernummer
G5
Hersteller
CAN
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CANALE PORTACAVI CHIUSO CON GUIDA INTEGRATA SUL FONDO


