Startseite

CANALPLAST - CANG48 CANALE G.200X80 cg

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG48 CANALE G.200X80 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8006588030295

Artikelnummer

CANG48

Herstellernummer

G48

Hersteller

CAN

Breite:

200 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG48 - CANALE G.200X80 CG