CANALPLAST - CANG44BEU MINICAN.G 25X20 BIA 9010 - G44BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 M
EAN
8006588045596
Artikelnummer
CANG44BEU
Herstellernummer
G44BEU
Hersteller
CAN
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
MINICANALE COMPLETO DI COPERCHIO


