CANALPLAST - CANG43 CANALE G. 100X150 - G43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.266 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006588030271
Artikelnummer
CANG43
Herstellernummer
G43
Hersteller
CAN
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG43 - CANALE G. 100X150


