CANALPLAST - CANG41BEU MINICAN.G 20X10 B 9010 - G41BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588045589
Artikelnummer
CANG41BEU
Herstellernummer
G41BEU
Hersteller
CAN
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
MINI CANALINA 20X10 BIANCO 9010


