Startseite

CANALPLAST - CANG40 CANALE G 200X100 CG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG40 CANALE G 200X100 CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8006588030264

Artikelnummer

CANG40

Herstellernummer

G40

Hersteller

CAN

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canalplast : CANALE G 200X100 CG, Canale portacavi