CANALPLAST - CANG28BEU CAN G 120X40CGB 9010 - G28BEU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.549 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006588031957
Artikelnummer
CANG28BEU
Herstellernummer
G28BEU
Hersteller
CAN
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi chiuso. Barre: 2m. Canale con guide integrate sul fondo. Colore: Bianco.


