Startseite

CANALPLAST - CANG24BEU CANALE G 60X30 BIA 9010 - G24BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG24BEU CANALE G 60X30 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.641 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588030820

Artikelnummer

CANG24BEU

Herstellernummer

G24BEU

Hersteller

CAN

Breite:

60 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG24BEU - CANALE G 60X30 BIA 9010