Startseite

CANALPLAST - CANG19BEU CANALE G 100X80CG B 9010 - G19BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG19BEU CANALE G 100X80CG B 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.753 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588031926

Artikelnummer

CANG19BEU

Herstellernummer

G19BEU

Hersteller

CAN

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CANALE PORTACAVI CHIUSO