CANALPLAST - CANG17BEU CAN G 100X60CGB 9010 - G17BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.520 km CO₂-Äquivalent
EAN
8006588031971
Artikelnummer
CANG17BEU
Herstellernummer
G17BEU
Hersteller
CAN
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G" Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


