Startseite

CANALPLAST - CANG13 CANALE G 25X40 - G13

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG13 CANALE G 25X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 60 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588030042

Artikelnummer

CANG13

Herstellernummer

G13

Hersteller

CAN

Breite:

25 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ventotto misure di canali, per una facile ed economica installazione, completi di accessoristica (mensole a parete e soffitto, scatole di derivazione, giunti separatori ed angoli). Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze. Caratteristiche tecniche: Canali completi di coperchio Coperchi standard o smontabili con attrezzo PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO) Misure da 25×30 mm a 100×150 mm.Lunghezza barre 2 m Colori disponibili: bianco e grigio