CANALPLAST - CANFLX20 CANAL.FLES.20X20X500 - FLX20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
50 ST
EAN
8006588027028
Artikelnummer
CANFLX20
Herstellernummer
FLX20
Hersteller
CAN
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
5 mm
Schlitzbreite:
7.5 mm
Flexibel:
ja
CANALINA FLESSIBILE 20X20X500 NYLON GRIGIA CON ADESIVO SUL FONDO


