CANALPLAST - CANCONSTUN45E STAFFA UNIV. P450XH360XL800 (80KG) - CONSTUN45E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Höhe - 360 mm
Breite - 450 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 80 kg
Packung
1 ST
EAN
8006588127773
Artikelnummer
CANCONSTUN45E
Herstellernummer
CONSTUN45E
Hersteller
CAN
Länge:
800 mm
Höhe:
360 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
80 kg
Staffa universale regolabile.


